Motion
CJ5D10SR-30
C(D)J5-S, Cylindre pneumatique, à double effet, tige unique, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04778228
N° MFRCJ5D10SR-30
Prix28.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)J5-S, Cylindre pneumatique, à double effet, tige unique, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04778228
N° MFRCJ5D10SR-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ5

Aperçu

Description du fabricant
CJ5D10SR-30 CYLINDRE, AIR
  • Acier inoxydable (SUS304) utilisé pour toutes les pièces métalliques extérieures
  • Le grattoir résistant à l’eau standard empêche les fuites de liquide dans le cylindre
  • 2 types de matériau d’étanchéité - choix de NBR/FKM (caoutchouc nitrile/caoutchouc fluoré)
  • Utilise de la graisse pour les machines de transformation des aliments - répond aux normes de la FDA
  • Interrupteur automatique résistant à l’eau disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté