Motion
3652/3XL
Combinaison microporeuse, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI04779293
N° MFR3652/3XL
Prix119.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison microporeuse, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI04779293
N° MFR3652/3XL
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
Prix119.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    31-1/2 po
  • Hauteur
    37.9 cm
  • Longueur
    32.004 cm
  • Poids
    4 kg
  • Largeur
    27.99 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Matériau microporeux respirant qui protège contre les particules sèches et les pulvérisations liquides. Une solution de rechange plus légère et moins coûteuse à notre gamme PosiWear BA.Convient à la fabrication, au lavage sous pression, à la peinture, au resurfaçage et à la manipulation de la fibre de verre.
  • Type de tissu
    Enduit microporeux
  • Caractéristiques
    Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909365231
  • Matériel
    Film stratifié/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909365231

Aperçu

Description du fabricant
3652/3XL MICROPOREUXAVEC FERMETURE À GLISSIÈRE SUR TOUTE LA LONGUEUR
  • Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Les poignets et les chevilles élastiques empêchent la saleté et les débris de pénétrer
  • Tailles confortables
  • Peu pelucheux
  • Sans latex
  • Une alternative plus légère et moins coûteuse à notre gamme PosiWear BA
  • Produit à usage unique