Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- CouleurOrange haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture Hi-Vis en mélange de polymères avec paume et doigts enduits de polyuréthane
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- EN3884343
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10
- Matériau de la doublurePEHP
- Numéro CUP du fabricant662909073259
- Fiche technique
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- CUP_NON662909073259
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La coquille en PEHP est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation