Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1172 po/lb;132.418 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids45 lb, 20.412 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.564 hp
- Puissance nominale en service normal3.564 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ824-10-R-180
- Puissance d’entrée maximale3.564 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.253 hp;2.426 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1172 po-lb;132.418 Nm