Motion
CJ15T215S

TIMKEN
CJ15T215S

Couvercle d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, D.E. 129 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04779926
N° MFRCJ15T215S
Prix76.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJ15T215S

Couvercle d'extrémité de roulement - Type de capuchon d'extrémité ouvert, D.E. 129 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04779926
N° MFRCJ15T215S
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
Votre prix76.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    129 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Taille de l’arbre
    2-15/16 po
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    1.5000 po, 38.10 mm

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384162
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    883450384162

Aperçu

Description du fabricant
CJ15T215S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.