Motion
K4132-08X400
K4132-08X400 Kuri Tec® série K4132 1/2 po D.I. nominal et longueur de bobine standard de 400 pi Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC de 600 psi
N° D’ARTICLE MI04779965
N° MFRK4132-08X400
Prix2.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K4132-08X400 Kuri Tec® série K4132 1/2 po D.I. nominal et longueur de bobine standard de 400 pi Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC de 600 psi
N° D’ARTICLE MI04779965
N° MFRK4132-08X400
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
Prix2.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyaux de pulvérisation d’excellente qualité fabriqués avec des composés de PVC de première qualité, idéalement adaptés aux applications de pulvérisation sur pelouse et ornementale utilisant des produits chimiques en poudre pouvant être mouillés. (Non recommandé pour les applications de pulvérisation d’arbres à haute pression.) Garantie Performance-Plus de trois ans! Pulvérisation de produits antiparasitaires et de pelouse!
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC côtelé orange
  • Type de tuyau
    Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC de 600 lb/po2
  • Numéro CUP du fabricant
    822353120828
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC série K4132 600 PSI
  • Applications typiques
    Pulvérisation de pelouse, pulvérisation agricole, pulvérisation de vignoble, pulvérisation de pépinière, lavage de bâtiment.
  • CUP_NON
    822353120828

Aperçu

Description du fabricant
PVC K4132-08X400
  • Prix économique. Une couverture côtelée pour une traînée réduite et une flexibilité accrue. Le couvercle perforé par une goupille permet d’évacuer la vapeur... ce qui aide à prévenir le ballonnement. Non marquant. Léger – s’enroule facilement après utilisation. Les fils de renforcement longitudinaux améliorent la rétention de l’accouplement et réduisent l’allongement sous pression. Résistance chimique du PVC de qualité pour le transfert ou la pulvérisation de produits chimiques de type « poudre humide ». Non recommandé pour une utilisation avec des produits chimiques émulsifiables basés sur des transporteurs d’hydrocarbures. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!