Motion
49801 COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE TENUE DE TRAVAIL 4530-BLK-L

3M
49801 DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SAFETY WORK WEAR 4530-BLK-L

Combinaison de protection jetable 3M™ 4530-BLK-L , 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI04780488
N° MFR49801 DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SAFETY WORK WEAR 4530-BLK-L
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49801 DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SAFETY WORK WEAR 4530-BLK-L

Combinaison de protection jetable 3M™ 4530-BLK-L , 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI04780488
N° MFR49801 DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SAFETY WORK WEAR 4530-BLK-L
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
Votre prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    49 à 52 po
  • Taille
    Grand
  • Poids
    12.6 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance à la flamme
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    (EN 1073-2 :2002) Classe 1, ASTM D2859-96, Approuvé CE en vertu de la directive sur l’EPI (89/686/ECC), Catégorie III, Indice EN 533 1, Indice EN533 2 ou 3, Type 5 (EN ISO 13982-1 :2004), Type 6 (EN 13034)
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Particules
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719629732
  • Matériel
    Basé sur SMS
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    4530
  • CUP_NON
    04046719629732

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 49801
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le traitement ignifuge offre une protection secondaire contre la chaleur et les flammes.
  • Construit à partir de matériaux SMMS pour la protection de type 5 et de type 6
  • Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique
  • La fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête scellable offre une protection supplémentaire contre les contaminants
  • Les poignets en tricot procurent une fermeture douce au poignet pour un confort accru
  • Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris l’exploitation minière, pétrolière et gazière, et plus encore
  • 25 unités incluses dans chaque caisse