Motion
3209J
Roulement à billes à contact angulaire léger NSK 3209J , diam. 45 mm, diam. ext. 85 mm, 2 rangées, 30.2 mm W, 32 deg, 48000 N dynamique/charge statique 37500 N
N° D’ARTICLE MI04781025
N° MFR3209J
Prix183.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire léger NSK 3209J , diam. 45 mm, diam. ext. 85 mm, 2 rangées, 30.2 mm W, 32 deg, 48000 N dynamique/charge statique 37500 N
N° D’ARTICLE MI04781025
N° MFR3209J

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Global Largeur  
    30.20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176061752
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176061752

Aperçu

Description du fabricant
3209J ROULEMENT DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE