Motion
6EFG6K X25FT

GATES RUBBER CO
6EFG6K X25FT

Flexible hydraulique EFG6K - DI 3/8 po, D.E. 0.80 po, Pression de service 6000 psi / 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi / 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI04781046
N° MFR6EFG6K X25FT
Prix803.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6EFG6K X25FT

Flexible hydraulique EFG6K - DI 3/8 po, D.E. 0.80 po, Pression de service 6000 psi / 413.7 bar, Pression d'éclatement 24000 psi / 1654.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI04781046
N° MFR6EFG6K X25FT
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
Prix803.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    24000 psi / 1654.7 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46514032
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053505979
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    EFG6K est recommandé pour les applications à pression extrêmement élevée et à impulsion élevée comme les transmissions hydrostatiques. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec le couvercle de MegaTuff s’assurant qu’il dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard lors des essais d’abrasion tuyau-tuyau et tuyau-métal selon la norme ISO 6945 et offrant une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Marque de commerce
    EFG6K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053505979
  • Pression de service
    6000 psi / 413.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE 25FT FLEXIBLES 6EFG6K
  • -6 à -20 validé avec GlobalSpiral!
  • -24, -32 avec GlobalSpiral! » Maximum
  • Jusqu’à 40 % du rayon de courbure EN 856 4SP/4SH à la pression de service nominale
  • Le MegaSpiral EFG6K est évalué pour un rayon de courbure de 1/2 SAE 100R15
  • Répond à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes