Motion
N9690HVXL

MCR SAFETY
N9690HVXL

Gants de travail à usage général Ninja® Ice - taille très grande, poignet en tricot, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI04781894
N° MFRN9690HVXL
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N9690HVXL

Gants de travail à usage général Ninja® Ice - taille très grande, poignet en tricot, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI04781894
N° MFRN9690HVXL
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
Prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en acrylique
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Glace Ninja
  • Type de protection
    Étanche
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Normes respectées
    CE 3232
  • CUP_NON
    30451439692891

Aperçu

Description du fabricant
N9690HVXL NINJA ICE-HI VIZ 7G INSIDE-15G
  • Doublure en tissu éponge acrylique pour l’isolation et la chaleur
  • Le revêtement reste souple à des températures aussi basses que -58°F
  • Score CE 3232
  • Comprend une coquille en nylon noir de calibre 15 avec une doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
  • Paume et bout des doigts enduits de HPT noirs
  • Applications : environnements d’entreposage frigorifique, pêche commerciale, emballage d’aliments congelés, agriculture, construction, agriculture, aménagement paysager, expédition/réception, entreposage N9690HV
  • Paume et bout des doigts enduits de HPT à haute visibilité lime
  • Repousse les liquides tout en offrant une prise solide sur chaussée sèche ou mouillée
  • Applications supplémentaires : menuiserie, construction, flagman, CVCA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté