Spécifications
Dimensions
- Couple continu3806 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1.0000 po
- Hauteur totale5.27 po
- Longueur totale11.61 po
- Largeur totale4.20 po
- Poids15.70 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu57 L/min
- Déplacement370 cc/rév
- Pression intermittente103 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Rpm max.152 tr/min
- Débit maximum15 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1300 psi
- Régime maximum continu694 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointJoint à lèvres simple
- SérieSérie T
- Type d’arbreDétrompé
Aperçu
- Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru