Motion
50NPD32
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04782581
N° MFR50NPD32
Prix132.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04782581
N° MFR50NPD32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix132.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Projection de broche étendue
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039565105

Aperçu

Description du fabricant
50 RIV NICKELÉ AVEC D-3 TOUTES LES 2ND