Motion
23120EJW33

TIMKEN
23120EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 165 mm, largeur 52 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04783882
N° MFR23120EJW33
Prix1,223.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23120EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 165 mm, largeur 52 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04783882
N° MFR23120EJW33
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
Prix1,223.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.0472 po
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    9.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    100000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266940
  • Tr/min maximum (graisse)
    2700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    131000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796266940

Aperçu

Description du fabricant
23120EJW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure