Motion
ZFS92030440

REXNORD INC
ZFS92030440

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-3/16 po , montage sur bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04784162
N° MFRZFS92030440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS92030440

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-3/16 po , montage sur bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04784162
N° MFRZFS92030440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210894788
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZFS92030440 FLANGE BLK FLTG W/ADP BRG