Motion
ZM104H-E15CL
Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI04785392
N° MFRZM104H-E15CL
Prix225.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI04785392
N° MFRZM104H-E15CL
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
Prix225.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Type de montage
    Collecteur
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.2 à +0.55 MPa
  • Commutation
    État solide
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ZM104H-E15CL ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide