Motion
01EBC4P303GRAT

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P303GRAT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 3-3/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04786090
N° MFR01EBC4P303GRAT
Prix6,008.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P303GRAT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 3-3/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04786090
N° MFR01EBC4P303GRAT
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
Prix6,008.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.4063 po
  • Largeur de la base
    5-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.4375 à 13.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Global Hauteur  
    10.0000 po
  • Global Longueur  
    15.0000 po
  • Largeur totale
    5.3125 po
  • Poids
    60.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2790 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    67220 lbf
  • Roulement de rechange
    01E B 303 GR
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579385480

Aperçu

Description du fabricant
01EBC4P303GR