Motion
249322
Apprêt en vaporisateur à base d’huile – Vert foncé, contenant de 12 oz, extérieur, huile, émail alkyde, portée de couverture de 10-15 pi2, temps de séchage de 20 min
N° D’ARTICLE MI04786099
N° MFR249322
Prix14.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en vaporisateur à base d’huile – Vert foncé, contenant de 12 oz, extérieur, huile, émail alkyde, portée de couverture de 10-15 pi2, temps de séchage de 20 min
N° D’ARTICLE MI04786099
N° MFR249322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    10-15 pi2

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Vert foncé
  • Famille de couleurs
    Vert
  • Temps de séchage
    20 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    030066188658
  • Teneur en composés organiques volatils
    552 g/L

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT AUTOMORDANÇANT 249322 EN VAPORISATEUR 12OZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté