Motion
D60P1DS
Moteur à usage général - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 326TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 2950 tr/min - 3565 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04787123
N° MFRD60P1DS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 326TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 2950 tr/min - 3565 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04787123
N° MFRD60P1DS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TS
  • Dimension C de la longueur totale
    25.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    88.5 pi-lb
  • Poids
    460 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    2950 tr/min à 3565 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382096885
  • Courant maximal admissible
    67 A, 84 A, 134 à 152 A, 167 A
  • Modèle
    DK80
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60 CH,3565 ET 2950 TR/MIN,D60P1DS 208-230/46