Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur9 oz
- Taille de l’emballage9 oz
Détails
- ApplicationSols
- Plage de température d’application35 degrés à 11 °F
- Type de baseÉpoxy
- CouleurGris
- Temps de durcissement2 h
- Heure du présentoir5 à 8 min.
- Point d’éclairMoins de 200 °F
- Comp. matérielBéton, maçonnerie
- Type de colisCartouche
- TypeTempérature élevée
- CUP_NON020066202217
- Teneur en composés organiques volatils78 g/L
Aperçu
- Époxy à deux composants à 100 % de solides haute performance
- Formule sans affaissement; entièrement durcie en deux heures
- Utilisation dans des environnements industriels et commerciaux légers à modérés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire