Motion
1869X4S
Raccord rapide du frein à air au coude droit du tuyau mâle 90° - 90 °, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI04787723
N° MFR1869X4S
Prix19.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rapide du frein à air au coude droit du tuyau mâle 90° - 90 °, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI04787723
N° MFR1869X4S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.13 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    90 °
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    Pousser
  • Normes respectées
    SAE J1131
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
1869X4S 1/4 X 1/8 RACCORD TOURNANT MÂLE 90
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE