Motion
6004ZC3

NTN
6004ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04787726
N° MFR6004ZC3
Prix44.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6004ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04787726
N° MFR6004ZC3
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
Prix44.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.148 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6004ZC3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6004ZC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359322958
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1140 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359322958

Aperçu

Description du fabricant
6004ZC3