Motion
245405
Peinture à base d’huile – Base d’huile, extérieur, intérieur, 5 gal, couleur noire très lustrée
N° D’ARTICLE MI04788492
N° MFR245405
Prix539.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’huile – Base d’huile, extérieur, intérieur, 5 gal, couleur noire très lustrée
N° D’ARTICLE MI04788492
N° MFR245405

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix539.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-425 pi2
  • Taille
    5 gal.
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Noir très lustré
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Couverture
    230 à 450 pi2/gal
  • Temps de séchage
    4 à 8 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • À utiliser sur
    Métal, bois
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de base de peinture
    Huile
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Normes respectées
    Certifié MPI n° 9, n° 48, n° 81, n° 96
  • Surface
    Acier intérieur et extérieur
  • CUP_NON
    020066172824
  • Teneur en composés organiques volatils
    340 g/L

Aperçu

Description du fabricant
245405 NOIR TRÈS LUSTRÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté