Motion
J2M3
Bouchon pneumatique de série J - Matériau du corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 500 psi PSI, taille du corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04789083
N° MFRJ2M3
Prix3.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique de série J - Matériau du corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 500 psi PSI, taille du corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04789083
N° MFRJ2M3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    1.65 po

Détails

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    11500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
FILS MÉTALLIQUES J2M3 POUR HOMMES

You May Also Like

Les clients ont également acheté