Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.3750 à 8.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - Dynamique
- Global Hauteur5.0310 po
- Global Longueur9.6250 po
- Largeur totale2.8800 po
- Poids15.34 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageCollier de vis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUSRB5511-200
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461377680
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale23520 lbf
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieUSRB5500
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461377680
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte ductile à deux boulons fendus en époxy à revêtement poudré de style SAF