Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Largeur de la base4.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.6250 à 13.1250 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - Dynamique
- Global Hauteur9.0000 po
- Global Longueur15.2500 po
- Largeur totale4.4700 po
- Poids70.94 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageCollier de vis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUSRB5520E-307-C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461380390
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1350 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale72640 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRB5500
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461380390
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint de contact à deux lèvres monté sur course avec déflecteur et scellement de désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte ductile à deux boulons fendus en époxy à revêtement poudré de style SAF