Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Largeur de la base5.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.6250 à 17.3750 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Global Hauteur12.0000 po
- Global Longueur19.6875 po
- Largeur totale7.8281 po
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant739911
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- SérieUSRB 5500A
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461380741
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease