Motion
6003577
Insert de rainurage et de rotation en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique IC808 , angle de décharge de 7°
N° D’ARTICLE MI04796305
N° MFR6003577
Prix40.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rainurage et de rotation en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique IC808 , angle de décharge de 7°
N° D’ARTICLE MI04796305
N° MFR6003577

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    3.05 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    C
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    ÉTIQUETTE N3C
  • Insérer le style
    ÉTIQUETTE
  • Qualité du fabricant
    IC808
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
6003577 ÉTIQUETTE N3C IC808