Motion
14975
Casque de soudage – Mélange polycarbonate/ABS, noir, avant fixe
N° D’ARTICLE MI04798138
N° MFR14975
Prix122.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de soudage – Mélange polycarbonate/ABS, noir, avant fixe
N° D’ARTICLE MI04798138
N° MFR14975

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la fenêtre
    4-1/2 po
  • Largeur de fenêtre
    5-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3
  • Caractéristiques et avantages
    • La conception à coque étroite est parfaite pour le travail dans les espaces restreints • L’avant allongé augmente la protection de la gorge contre les étincelles, les scories et autres dangers physiques • Adaptable aux casques de sécurité • Adaptable aux filtres autoobscurcissants • Conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA et CE
  • Couleur du casque
    Noir
  • Graphiques de casque
    Aucun
  • Matériau du casque
    Mélange polycarbonate/ABS
  • Abat-jour de lentille
    10
  • Type de lentille
    Abat-jour fixe
  • Page de produit du fabricant
  • Gamme de produits
    W10
  • Type
    Casque de soudage
  • CUP_NON
    626053606275
  • Type de fenêtre
    Avant fixe

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SOUDEUR PASSIF - HSL100 4.5 X
  • La conception à coquille étroite est parfaite pour le travail dans les espaces restreints
  • L’avant allongé augmente la protection de la gorge contre les étincelles, les scories et autres dangers physiques
  • Casque de sécurité adaptable
  • Adaptable au filtre autoobscurcissant
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA et CE