Motion
5591906
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type WNMG de la série ISOTURN, grade IC9250 , en forme de trigon, épaisseur 3.9mm
N° D’ARTICLE MI04798742
N° MFR5591906
Prix19.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type WNMG de la série ISOTURN, grade IC9250 , en forme de trigon, épaisseur 3.9mm
N° D’ARTICLE MI04798742
N° MFR5591906

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    6.52 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    3.9 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    NF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    WNMG 06T304
  • Insérer le style
    WNMG
  • Qualité du fabricant
    IC9250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
5591906 WNMG 3-1-NF IC9250