Motion
PB22535FE BRG 2 3/16 OREILLERS RLR

LINK-BELT
PB22535FE 2 3/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 2-3/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04798792
N° MFRPB22535FE 2 3/16 PILLOW RLR BRG
Prix4,236.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB22535FE 2 3/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 2-3/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04798792
N° MFRPB22535FE 2 3/16 PILLOW RLR BRG
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
Prix4,236.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    5.4688 po
  • Global Longueur  
    9.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    B22500
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327705282

Aperçu

Description du fabricant
PB22535FE PIL NOIR