Motion
CG5EN20TNSR-50

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN20TNSR-50

CG5 CG5EN20TNSR-50 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04799012
N° MFRCG5EN20TNSR-50
Prix66.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN20TNSR-50

CG5 CG5EN20TNSR-50 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04799012
N° MFRCG5EN20TNSR-50
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
Prix66.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    43.8 mm
  • Longueur totale
    203 mm
  • Largeur totale
    56.5 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CG5EN20TNSR-50 AIR CYL.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté