Spécifications
Dimensions
- Arrière de la barre jusqu’au bord de coupe25 mm
- Hauteur de coupe20 mm
- Longueur de tête30 mm
- Longueur totale125 mm
- Hauteur de la tige20 mm
- Largeur de tige20 mm
Détails
- Comp complète du style d’insertionTVC 3-1
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsSVJCR 2020K-16
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleTVC 3-1
- Tête modulaire ou interchangeableNon
- Nombre d’encarts inclus1
- Pièces et accessoiresVis de serrage (T-15/5), clé (HW 2.5), vis (SR 16-236 P), vis (SR TC-3)
- Porte-outils Profilage ou Multi DirNon
- RâteauNeutre
- Angle de râteau0 °
- SérieRotation ISO
- Tige droite ou décaléeDécalage
- Style de porte-outilsSVJC