Motion
PF2A703H-N10-69-M

SMC CORP OF AMERICA
PF2A703H-N10-69-M

Commutateur de débit pneumatique - Débit de 150 à 3000 L/min, 1 NPT, 1.5 V max, Plage de températures de 0 à +50 °C, Connexion circulaire, PNP
N° D’ARTICLE MI04800626
N° MFRPF2A703H-N10-69-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A703H-N10-69-M

Commutateur de débit pneumatique - Débit de 150 à 3000 L/min, 1 NPT, 1.5 V max, Plage de températures de 0 à +50 °C, Connexion circulaire, PNP
N° D’ARTICLE MI04800626
N° MFRPF2A703H-N10-69-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    92 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Poids
    3.09 lb

Détails

  • Afficher
    Intégré
  • Connexion électrique
    Circulaire
  • Plage de débit
    150 à 3000 L/min
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    1.5 V
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +2.25 MPa
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    PNP

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2A703H-N10-69-M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté