Motion
TA4032VC4

TIMKEN
TA4032VC4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 80 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04801020
N° MFRTA4032VC4
Prix3,871.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TA4032VC4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 80 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04801020
N° MFRTA4032VC4
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
Prix3,871.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    1.90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Dispositif de retenue
  • Capacité de charge dynamique
    210000 lbf
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    087796303546

Aperçu

Description du fabricant
TA4032VC4 BRG