Motion
SZ3260-5LOZ-C6

SMC CORP OF AMERICA
SZ3260-5LOZ-C6

SOUPAPE, CONNECTÉE
N° D’ARTICLE MI04801368
N° MFRSZ3260-5LOZ-C6
Prix74.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SZ3260-5LOZ-C6

SOUPAPE, CONNECTÉE
N° D’ARTICLE MI04801368
N° MFRSZ3260-5LOZ-C6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.18 (P à A, B) Cv, 0.19 (A, B à R) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Résine
  • Série
    SZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.6 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
SZ3260-5LOZ-C6 SOUPAPE, CONNECTÉE
  • Fluide : Air
  • Plage de pression de fonctionnement : jusqu’à 0.7Mpa
  • Surface effective de la vanne mm2 (facteur Cv) :P à A/B 3.0 à 3.7 (0.17 à 0.21)A/B à R 3.2 à 3.9 (0.18 à 0.22)
  • Tension nominale de la bobine : 24, 12, 6, 5, 3DC
  • Temps de réponse : minimum de 10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon