Motion
E-TTU-TRB-3 7/16

TIMKEN
E-TTU-TRB-3 7/16

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, rouleau conique, alésage 3.4375 po, fonte, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04802126
N° MFRE-TTU-TRB-3 7/16
Prix2,390.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-TTU-TRB-3 7/16

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, rouleau conique, alésage 3.4375 po, fonte, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04802126
N° MFRE-TTU-TRB-3 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,390.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur totale
    9.6250 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Espacement des fentes
    8.3125 po
  • Poids
    44.14 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E-TTU-TRB-3 7/16
  • Numéro CUP du fabricant
    053893778501
  • Rpm max.
    1640 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 lbf
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Série
    Type E
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    053893778501

Aperçu

Description du fabricant
E-TTU-TRB-3 7/16 PRISE EN CHARGE BRG
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good