Motion
NCDGWBN63-0708

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWBN63-0708

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04802267
N° MFRNCDGWBN63-0708
Prix159.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWBN63-0708

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04802267
N° MFRNCDGWBN63-0708
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
Prix159.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Longueur totale
    19.85 po
  • Largeur totale
    2.83 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1/2-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/2-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    7.08 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.08 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2
  • Type
    Tige double

Aperçu

Description du fabricant
NCDGWBN63-0708 VÉRIN AVEC PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté