Spécifications
Dimensions
- Largeur totale7 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsRésine
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.011 (0.35 W CC) Cv, 0.011 (0.5 W CC) Cv
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieS0700
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 (standard) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Pas de la vanne : 8.5mm
- Pression de service : 0.2 à 0.7 MPa (29 à 102 psi)
- Débit jusqu'à to0.11 Cv (C : 0.39 l/s*bar)
- Disponible en vanne double 3 ports à 4 positions