Motion
AR50-N10G-1Z
Régulateur d’air standard - 283 scfm, NPT 1.0000 ports, 2.90 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI04803145
N° MFRAR50-N10G-1Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - 283 scfm, NPT 1.0000 ports, 2.90 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI04803145
N° MFRAR50-N10G-1Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    169 mm
  • Largeur totale
    127.5 mm
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    2.87 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    283 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    2.9 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR50-N10G-1Z RÉGULATEURS PNEU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon