Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 po
- Diamètre extérieur5 po
Détails
- MatérielBronze manganèse moulé
- Plage de température de fonctionnement-450 à 400 °F
Aperçu
- Le bronze aluminium C95400 est un alliage « VERT » sans plomb
- Bronze aluminium CDA 954 9C ASTM B271
- Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante.
- Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machine-outil.
- Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard.
- Les barres pleines et à noyaux de plus de 8 po de diamètre extérieur sont stockées en longueurs de 105 po.
- Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour prototypes ou pour des réparations d’urgence.
- Les barres centrifugales moulées de grand diamètre sont également disponibles en longueurs de 13 po ainsi qu’en tailles et longueurs sur commande.
- C95400 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique.
- Propriétés typiques : (Ne pas utiliser à des fins de spécification. Cuivre : 83.00 % min. Aluminium : 10.00 à 11.50 % Fer 3.00 à 5.00 %
- Propriétés physiques : plâtre centrifuge comme force de traction moulée, PSI : 75,000 min. Résistance au rendement, PSI : 30,000 min. Allongement : 12 % min.
- Résistance à la traction traitée à la chaleur, psi : 90,000 min.
- Résistance au rendement, PSI : 45,000 min. Allongement : 6 % min. Dureté de Brinell (charge de 3000 kg; comme coulée) : 170 Dureté de Brinell (charge de 3000 kg; traitée thermiquement) : 195
- Cote de machinabilité : 60
- Température de fonctionnement minimale : -450°F
- Température de fonctionnement maximale : 750°F intermittent à 1200°F
- C95400 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à très forte charge.
- C95400 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure.