Motion
DH404102
Mèche pour machine à vis, longueur - 10.2 mm, matériau en carbure, cannelure 43 mm, angle de pointe 140 °, longueur totale 89 mm
N° D’ARTICLE MI04803953
N° MFRDH404102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 10.2 mm, matériau en carbure, cannelure 43 mm, angle de pointe 140 °, longueur totale 89 mm
N° D’ARTICLE MI04803953
N° MFRDH404102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    10.2 mm
  • Longueur de cannelure
    43 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur totale
    89 mm
  • Diamètre de la tige
    10.2 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériel
    Carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    Short
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À CARBURE YG1 #DH404102 10.2MM