Motion
CRPS-PN27T RMW

SEALMASTER
CRPS-PN27T RMW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 11/16 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04804079
N° MFRCRPS-PN27T RMW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPS-PN27T RMW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 11/16 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04804079
N° MFRCRPS-PN27T RMW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    11/16 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461373835
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-27T
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    CRPS-PN-T
  • CUP_NON
    662461373835

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN27T RMW 705118

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté