Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461378908
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Roulement de rechangePN-24T
- Type de jointTriple lèvres
- SérieCRPS-PN-T
- CUP_NON662461378908