Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0040 po
- Alésage - Côté 10.250 po
- Alésage - Côté 20.188 po
- Diamètre extérieur du raccord0.5900 po, 15 mm
- Longueur totale de l’accouplement0.9370 po, 23.80 mm
- Taille du raccord10
- Code de taille de raccord10
- Largeur du moyeu0.328 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4580 po
- Désalignement angulaire maximal1.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.004 po
- Désalignement parallèle maximal0.002 po
- Diamètre extérieur0.590 po
- Longueur totale0.937 po
- Désalignement parallèle0.0020 po
- Taille du filetageM2
- Pénétration de l’arbre0.468 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- RevêtementAnodisé sulfurique;Noir anodisé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplageDouble disque
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion7.5 po
- Inversion dynamique du couple3.75 po
- Revêtement de finitionAnodisé noir, anodisé sulfurique
- Code d’harmonisation8483608000
- Ajustement de l’alésage du moyeuPince
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Style de concentrateurStyle de pince
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantDCD10-4-3-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCD-A
- StyleDouble disque
- Capacité de couple15 po
- Couple nominal (po-lb)15 po-lb
- Raideur de torsion27 po-lb/deg
- CUP_NON63452908152