Motion
FCMR32-15-9-A
Accouplement d’arbre de poutre - Six poutres, D.E. 31.8 mm, Longueur 44.5 mm, Aluminium 7075
N° D’ARTICLE MI04804748
N° MFRFCMR32-15-9-A
Prix176.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - Six poutres, D.E. 31.8 mm, Longueur 44.5 mm, Aluminium 7075
N° D’ARTICLE MI04804748
N° MFRFCMR32-15-9-A
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
Prix176.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    15 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8420 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.38 mm
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,025 / -0,000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Six poutres
  • Température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    3.75 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.86 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452900799

Aperçu

Description du fabricant
FCMR32-15-9-A AJUSTEMENT DE PINCE À 6-BEAM