Motion
JD21/33-85B
Araignée ou élément de couplage de mâchoire - polyuréthane, araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI04805001
N° MFRJD21/33-85B
Prix46.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée ou élément de couplage de mâchoire - polyuréthane, araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI04805001
N° MFRJD21/33-85B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Code de taille de raccord
    JC21, JS21, JCC21, JSC21, MJC33, MJS33, MJCC33, MJSC33
  • Désalignement angulaire maximal
    1.00 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0,006 po
  • Diamètre extérieur
    1.313 po
  • Désalignement parallèle
    0.0060 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    JC21, JS21, JCC21, JSC21, MJC33, MJS33, MJCC33, MJSC33
  • Duromètre d’élément
    85 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane 85 Shore A BLUE
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +180 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    JD
  • Capacité de couple
    36 po
  • Raideur de torsion
    0.075 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452906903

Aperçu

Description du fabricant
JD21/33-85B ARAIGNÉE DE RACCORDEMENT DE MÂCHOIRE