Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Code de taille de raccordJSC26
- Longueur jusqu’à l’alésage2.086 po
- Diamètre extérieur1.625 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Type d’élémentAraignée
- Matériau du concentrateurAluminium 2024 ou 7075
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium 2024 ou 7075
- Rpm max.8,000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-23 °C à 82 °C
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieJSC
- CUP_NON63452911340