Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Diamètre max. du dégagement20.8 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Poids0.03 lb
- Largeur9 mm
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Type d’alésageSimple
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Vis de serrage forgéeM3x8
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouPlaqué zinc
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visPlaqué zinc
- Matériau de la visAcier allié
- Série TypeLCM
- CUP_NON63452911472
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm