Motion
MCLX-4-4-A
Raccord rigide à pince - Série MCLX, brillant, 2024 aluminium, Alésage - Côté 1 : 4 mm, Alésage - Côté 2 : 4 mm
N° D’ARTICLE MI04805167
N° MFRMCLX-4-4-A
Prix65.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MCLX, brillant, 2024 aluminium, Alésage - Côté 1 : 4 mm, Alésage - Côté 2 : 4 mm
N° D’ARTICLE MI04805167
N° MFRMCLX-4-4-A
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
Prix65.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Alésage - Côté 1
    4 mm
  • Alésage - Côté 2
    4 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1570 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.5910 po
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Désalignement parallèle
    0.00 mm
  • Emplacement des vis
    4.6 mm
  • Taille de la vis
    M2
  • Taille du filetage
    M2
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.050 / +0,012 mm
  • Matériau de couplage
    2024 Aluminium
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    2024 Aluminium
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Acier allié
  • Série
    MCLX
  • Cote de température
    -40 à +225 °F
  • Capacité de couple
    2 pi-lb
  • CUP_NON
    63452907268

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE MCLX-4-4-A