Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 212 mm
- Diamètre extérieur du raccord1.0000 po, 25.40 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.3740 po, 34.90 mm
- Taille du raccord25
- Code de taille de raccord25
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.0000 po, 25.40 mm
- Largeur du moyeu11.8 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4650 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.30 mm
- Désalignement parallèle maximal0.15 mm
- Diamètre extérieur25.4 mm
- Longueur totale34.9 mm
- Désalignement parallèle0.0060 po
- Taille du filetageM3
- Pénétration de l’arbre11.8 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,030 / -0,000 mm
- Type d’alésageTerminé
- RevêtementAnodisé sulfurique;Noir anodisé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplageDouble disque
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion2.80 N-m
- Inversion dynamique du couple1.40 N-m
- Revêtement de finitionAnodisé noir, anodisé sulfurique
- Code d’harmonisation8483608000
- Ajustement de l’alésage du moyeuPince
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Style de concentrateurStyle de pince
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantMDCD25-12-12-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCD-A
- StyleDouble disque
- Capacité de couple5.6 N-m
- Couple nominal (po-lb)49.56 po-lb;5.6 N-m
- Raideur de torsion6.9 N-m/dég
- CUP_NON63452908400